照明 外のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
7,975件の「照明 外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「置き型 ライト LED」、「外灯」、「照明」などの商品も取り扱っております。
【スキャナーA3/A4の超高速スキャン】このA3スキャナーは最大A3サイズを、A4スキャナーとしてA4サイズのページをたった1.2秒で完璧にキャッチ。毎日のドキュメントスキャン作業を素早く、効率的に。【明るく鮮明な画質】取り外し可能なサイドライトが、室内照明と天井灯の反射を排除。スキャナーのプロのような明るく、クリアなスキャンを実現します。【ブックスキャナーの使い勝手の良いV字クレードル】完全に開かない本も固定でき、素早くスキャン。ブックスキャナーとして、スキャンがこれまで以上に便利に。【豊富なアクセサリー】フットスイッチ、指サック、ハンドボタンなどの付属品で、ドキュメントスキャナーとして快適なスキャン作業が可能。作業の手間を減らし、効率を向上させます。【先進のソフトウェア機能】OCR文字認識、自動位置補正、平坦化機能などを搭載。Word、Excel、PDFへの変換が容易で、高品質なスキャナの結果を保証。
その他 プレビュー:PC-Visual presenter:3072×1728@12Fps、PC-Scanning:1536×1152@20Fps 適合 OCR:187言語、イメージキャッシュ:2GByte TF、(スキャンスピード)紙:1秒/1枚、見開き(2ページ):1秒/2ページ、ビジュアルプレゼンター:1920×1080@20Fps/HDMI:1920×1080P60Hz、1920×1080P50Hz、1920×1080i60Hz、1920×1080i50Hz、1280×720P60Hz、1280×720P50Hz セット内容 スキャナー、サイドライト、USBケーブル、電源アダプター、ハンドボタン、フットペダル、ドキュメントパッド、指サック、インストールCD、ユーザーマニュアル、保証書、品質証明書 質量(kg) 4.5 ブラック サイズ ≦A3 (見開きの場合は片側≦A4) 電源 入力:100 to 240V 50/60Hz 出力:9V/1.5A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 505×520×425 分解能(dpi) 360 センサー エレメント:3G2P+IR、センサーサイズ:1/2.3インチ、EFL:4.55mm、BFL:>3.4mm、F/NO:4.5、IR Cut:650±10mm、視野:82°、歪み:<0.5% 対応 スキャン音:オン/オフ可、ドキュメントパッド:○、ハンドボタン:○、フットペダル:○、曲線認識レーザーアシスト:3レーザー実装 機能 ソフトウェア:湾曲部平坦化機能、自動認識機能、ティルト補正/オートクロッピング機能、プロフェッショナルトリミング機能、バックグラウンドプリフィング機能、指サック除去機能、オートスキャン機能、手動範囲指定機能、スクリーンショット機能、ビデオ録画機能 メモリー 1Gbit Hi-Speed DDR ディスプレイ 2.4インチ 4:3(320×240) 解像度 6144×4608 動作環境 ソフトウェア:Win XP/7/8/10/11 32/64 bit Mac OS 10.11以降 ※M1のMacでは、Rosettaの インストールが必要です。 ビット カラー:24 bit 使用CPU Dual core openrisc 32bit 動作時間 プレスキャン:0秒 LED Natural light and LED light/トップ:LED 光量2段階調整/サイド:取り外し可能・光量調整不可 フォーカス 固定焦点 対応フォーマット イメージ:JPEG、エクスポート:JPEG PDF Word Excel TIFF、動画:MP4 スキャン方式 本体:シャッターボタン、アプリ:シャッターボタン/ハンドボタン/フットペダル カラーモード カラー/シェーディング/スタンプ/グレースケール/白黒 画素数 2800万ピクセル 内蔵マイク イメージセンサー Sony製 CMOS HDMI規格 HDMI 1.4 USB USB2.0 Hi-Speed
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷

消費電力(W) 31.5 仕様 器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別 300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg) 0.8 電源(V) 100-242 光源寿命 40000時間 LED LEDZ LAMP 色(本体) アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra) 82
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる! セット内容 製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g) 約285 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm) 約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×98×175 保護等級 IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K) 6500 保証期間 製品到着後1年間 センサー感知方式 明暗、人感 設置方式 クリップ 設置場所 屋外 動作温度(℃) -10~40 灯数 45灯 点灯時間 常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時) 点灯回数 <満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 電球の種類 LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 100 電源タイプ 電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm) 約17000 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 600(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×215×69.8 本体質量(kg) 約3.4 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類 夏目 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 任意方向取付可能、防雨形 種別 160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg) 0.7 電源(V) 100-242 消費電力(W) 13.5 光源寿命 40000時間 LED LEDZ LAMP 演色指数(Ra) 82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ガーデンライト
LED 一体型 幅(mm) 60 出幅(mm) 100 埋め込み深さ(mm) 300 消費電力(W) 3.7 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 83 光源寿命 40000時間
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明るさ8500ルーメン非常に明るく、クイックリリースで取り外しが便利なバイス式です。明るさ切替機能で8500lm、6000lmのスイッチのON、OFFの繰り返しで切替簡単です。
トラスコ品番 609-6612 材質 本体:ABS、バイス:ナイロン樹脂、電球:PC 幅(mm) 240、(羽根を広げた時)385 高さ(mm) 300、(羽根を広げた時)385 奥行(mm) 110 電源(V) 100~120 消費電力(W) 500 口金 E-26 コード長さ(m) 5 光源色 昼光色(6000K) バイス 幅(mm) (有効)75 明るさ(Lm) 8500 照射角度(°) 300
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

【IP65】【VCTケーブル2m】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 材質 ポリカーボネート、TPE、PA 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 2 使用温度(℃) -10~40 保護等級 IP65 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 電源コード式 設置場所 屋内/屋外 使用場所 屋内/屋外 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 垂直方向110°、水平方向110° 光色 昼光色 電球の種類 LED
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様 バイスなし(球付属) 質量(kg) 1.1 電圧(V) AC100/200 消費電力(W) 20 電線長さ(m) 1.5 電線仕様-種別 VCT コード 先端切放し 光源色 昼白色(5000K) 電源タイプ 電源コード式 アース端子 有り 使用場所 屋外 照射角 ワイド 定格光束(Lm) 2780 電球の種類 LED
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手作業でコンパウンドを塗り込むのに便利です。 用途に合わせ、複数のサイズ・形状をラインナップ!
用途コンパウンド磨き 材質 EVAフォーム+ポリウレタンフォーム 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1セット(2個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質 アルミ 質量(kg) 1.7 電圧(V) AC100 口金 E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 取付:260×150×379 保護等級 IP65 色温度(K) 6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 電源タイプ 電源コード式 LED寿命(時間) 約40000 配光角度(°) 110 取扱説明書 (0.7MB) 演色指数(Ra) 83
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

口金 E26 色温度(K) 5000 使用場所 屋内 平均寿命(時間) 約30000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。 芯数 2 電線仕様 VCT0.75×2C 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋外 電球の種類 レフ球 特殊用途 防雨
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様 バイスなし(球付属) 質量(kg) 2 電圧(V) AC100/200 消費電力(W) 50 電線長さ(m) 1.5 電線仕様-種別 VCT コード 先端切放し 光源色 昼白色(5000K) 電源タイプ 電源コード式 アース端子 有り 使用場所 屋外 照射角 ワイド 定格光束(Lm) 6850 電球の種類 LED
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V) 110 仕様 防雨プラグ付 材質/仕上 アルミダイキャスト製 芯数 2 電線仕様 VCT1.25×12A 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 白熱電球 特殊用途 防雨
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として 幅(mm) Φ53 タイプ 耐薬品外筒 電源(V) AC100 コード長さ(m) 5 色温度(K) 5000 演色指数(Ra) 80
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです。・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能。・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様。・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です。・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです。・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!
用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどに セット内容 ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書 材質 アルミ合金・ABS・PC 全光束(Lm) HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480) 入力電圧(V) AC90-110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×29×28 色温度 昼光色(6000K±10%) 使用電池 18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型) 点灯方式 HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH 充電時間(時間) 3~4 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 点灯時間(時間) HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5) 照射角度(°) 30
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W) 40 口金 E-26 コード長さ(m) 5 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 4800 光色 昼光色 電球の種類 LED
1台
3,998 税込4,398
当日出荷